Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Støttebukk høy Fjærbelastet Sefac 15T

Støttebukk SEFAC
STØTTEBUKK, FJÆRBELASTED SEFAC KAP.15.T

Art.-nr. W169800115

EAN 4061975970084

Priser vises for kunden etter pålogging
Støttebukk høy Fjærbelastet Sefac 15T

Art.-nr. W169800115

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

15 tonn fjærende støttebukk med justeringsskrue på topplate
Min./maks. høyde: 1315mm – 2010 mm
Brukes gjerne som tilbehør til løftesøyler
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Støttebukk egnet for bruk i verksteder og vedlikeholdsbransjer, spesielt for å støtte og sikre tunge kjøretøy under reparasjon eller inspeksjon.

Lastekapasitet

15 t

Materiale

Stål

Produktvekt (per element)

54 kg

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger