Støtteplate for festeanordning med borrelås For arbeid uten støv og optimale resultater.
Klebetallerken, flere hull
SLIPEPAD 150MM 21H BORRELÅS HARD
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Uavhengig av hull
Egner seg for alle kommersielt tilgjengelige perforeringsmønstre
Rask og enkel identifisering av korrekt festeanordning for borrelåstallerken
Med fargekodingssystemet finner du raskt den rette platen.
Effektivt arbeid uten støv
Avsug optimalisert ved direkte tilkobling av luftehullene med de individuelle kamrene. Ingen tilstopping av hull på grunn av støv.
Egner seg ikke for eksenterslipemaskin ETS 125-E med artikkelnr. 07021280 og eksenterslipemaskin ETS 150-E med artikkelnr. 07021290.
Diameter (Ø) | 150 mm |
Hullmønster | Flere perforeringer |
Design | Hard |
Klebesystem | Borrelås |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.