Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Støymåler SL-4022

Lydnivåmåler SL-4022
STØYMÅLER

Art.-nr. W026804022
EAN 4061975932143
Priser vises for kunden etter pålogging
Støymåler SL-4022

Art.-nr. W026804022

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Støymåler med måleområde fra 30 til130dB
  • Måleområde 30 til 130 dB

  • 3 separate måleområder: 30 - 70 dB, 60 - 100 dB og 90 - 130 dB

  • Tidskonstanter: "Fast" og "Slow" i overensstemmelse med IEC Klasse 1

  • Innvendig 94 dB kalibrator

  • Strømforsyning: 2 stk. 1,5 Volt LR6/AA alkaliske batterier

  • Max/Hold-funksjon
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Eu kontroll, måling av støy fra kjøretøy og annen relevat støymåling

Maks. måleområde for lydtrykknivå (10)

130

Min. måleområde for lydtrykknivå (20)

0

Lengde (50)

260 mm

Høyde (60)

36 mm

Bredde (70)

0

Produktvekt (per element) (80)

1,000 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger