Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Styrehjul Med roterbar settskrue

Hjul, svingbar

Art.-nr. 0683567533
EAN 4053479792163

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Nav med vanlig lager

  • Materiale: Slitesterk grå gummi

  • Polyamid 6-kjerne med gjengebeskyttelse

  • Galvanisert stålbrakett

Spesifiserte mål er ikke bindende. Gjenstand for tekniske endringer.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Rulldiameter (D)

50 mm

Lastekapasitet

35 kg

Høyde (H)

66 mm

Rullbredde (L)

18 mm

Borehulldybde (R)

24 mm

Min. temperaturområde

-5 °C

Gjengetype x nominell diameter (C)

M8

Gjengelengde (metriske gjenger) (F)

15 mm

Dreieskivediameter (G)

35 mm

Maks. temperaturområde

40 °C

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger