Styreskinne For Schimos-skyvedørsbeslag
Styreskinne, skyvedørbeslag, Schimos
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale: Anodisert aluminium F1
For veggmontering må veggmonteringsbraketter bestilles separat.
Spesifiserte mål er ikke bindende. Forbehold om tekniske endringer!
For innvendige skyvedører av tre og glass som er montert på vegg, overkarm eller tak
![]() | |
Material | Aluminium |
Surface | Anodisert |
Colour | Sølv F1 |
Skinnelengde | 2500 mm |
Suitable for | Tredører, Glassdører |
Monteringsalternativ | Vegginstallasjon, Takinstallasjon |
Maks. Lastekapasitet | 40 kg |