Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sugekopp Med to bevegelige hoder

Sugekopp med 2 bevegelige hoder
SUGEKOPPSETT MED 2 STK. DOBLE SUGEKOPPER

Art.-nr. 071458 20

EAN 4011231717816

Priser vises for kunden etter pålogging
Sugekopp Med to bevegelige hoder

Art.-nr. 071458 20
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
Kan også brukes til å frakte buede vinduer


som f.eks. frontruter



Frontruter kan sikres med belter


via hullene i håndtakene

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Diameter

120 mm

Lengde på avlangt hull

30 mm

Lastekapasitet

45 kg

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger