Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Super X-Clean

SUPER X CLEAN VASKEMIDDEL 25 LITER

Art.-nr. 0893140025

EAN 4046777624113

Priser vises for kunden etter pålogging
Super X-Clean

Art.-nr. 0893140025

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Vannbasert rengjøringsmiddel som effektivt fjerner krevende smuss og er økonomisk å bruke

Rengjør effektivt


  • Fjerner kraftig smuss fra veien hvis produktet brukes ufortynnet i rengjøringsutstyr

  • Gode avfettingsegenskaper - alkalisk, pH-verdi 12-13


Økonomisk


  • Konsentrert og må fortynnes med et forhold på 1:7


Inneholder ikke A- og B-stoffer

Merknad

Gjennomføring av en test før bruk anbefales sterkt for veldig fine aluminiumoverflater. Super X-Clean må ikke tørke på lakk eller andre ømfintlige overflater.

Blandeforhold
OppgaveDosering (instruksjoner)
Mopping – lett smuss0,5–2,0 % *
Mopping – krafig smuss1,5–4,0 % *
Motorvask4–8 %
Truckvask0,5–4 %
Avfetting0,5–2 %
Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Super X-Clean er ideell for presenninger, lastebiler, understell, motorer og veldig skitne materialer/overflater. Dette produktet kan brukes i gulvmaskiner, men egner seg ikke for rengjøring av benker.

Instruksjoner

Fortynn produktet før det brukes i en høytrykksvasker.

Innhold

25,0 l

pH-verdi

12-13

Tetthet

1,0 g/cm³

Vekt av innhold

25,0 kg

Lagringsbestandighet fra produksjon

30 Måned

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger