Super X-Clean
SUPER X CLEAN VASKEMIDDEL FAT 200 LITER
Art.-nr. 0893140200
EAN 4046777624175
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Rengjør effektivt
- Fjerner kraftig smuss fra veien hvis produktet brukes ufortynnet i rengjøringsutstyr
- Gode avfettingsegenskaper - alkalisk, pH-verdi 12-13
Økonomisk
- Konsentrert og må fortynnes med et forhold på 1:7
Inneholder ikke A- og B-stoffer
Gjennomføring av en test før bruk anbefales sterkt for veldig fine aluminiumoverflater. Super X-Clean må ikke tørke på lakk eller andre ømfintlige overflater.
| Blandeforhold | |
| Oppgave | Dosering (instruksjoner) |
| Mopping – lett smuss | 0,5–2,0 % * |
| Mopping – krafig smuss | 1,5–4,0 % * |
| Motorvask | 4–8 % |
| Truckvask | 0,5–4 % |
| Avfetting | 0,5–2 % |
| * når det brukes i en gulvvaskemaskin, kan det være nødvendig å bruke skumdemper i beholderen for skittent vann | |
Dataark(X)
Super X-Clean er ideell for presenninger, lastebiler, understell, motorer og veldig skitne materialer/overflater. Dette produktet kan brukes i gulvmaskiner, men egner seg ikke for rengjøring av benker.
Fortynn produktet før det brukes i en høytrykksvasker.
Innhold | 200 l |
Kjemisk base | Anioniske tensider |
Farge | Gjennomsiktig, Rød |
Tetthet | 1,03 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Vekt av innhold | 206 kg |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | > 0 °C |