Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Super X Shampo med voks

Rengjøringskonsentrat Super X Shampo
SUPER X SHAMPO 25 LITER

Art.-nr. 0893042225

EAN 4046777260878

Priser vises for kunden etter pålogging
Super X Shampo med voks

Art.-nr. 0893042225

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Super X Shampo voks

Kraftig rensende shampo


  • Kan brukes på alle lakkerte overflater

  • Etterlater en fin glans

  • Perleeffekt
Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

BruksområdeAlle typer kjøretøy og maskiner
Instruksjoner

Blandes ut 1:2 - 1:50 med vann i forhold til skittenhetsgrad.


La virke i 5-10 minutter og rens av med vann, gjenta om nødvendig.


Må ikke få tørke på lakkoverflaten.

Innhold

25 l

Produktvekt (per element)

26,000 kg

Kjemisk base

Alkaliske tensider

Beholder

Tønne

Farge

Rød

pH-verdi

10

Tetthet/betingelser

1000 kg/m³ / ved 20 °C

Lagringsbestandighet fra produksjon

36 Måned

Fosfatfri

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger