Super X Shampo med voks
Rengjøringskonsentrat Super X Shampo
SUPER X SHAMPO 5L
Art.-nr. 0893042006
EAN 4062856817597
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kraftig rensende shampo
- Kan brukes på alle lakkerte overflater
- Etterlater en fin glans
- Perleeffekt
Dataark(X)
Blandes ut 1:2 - 1:50 med vann i forhold til skittenhetsgrad.
La virke i 5-10 minutter og rens av med vann, gjenta om nødvendig.
Må ikke få tørke på lakkoverflaten.
Innhold | 5 l |
Produktvekt (per element) | 5,000 kg |
Lukt | Kirsebær |
Beholder | Kanne |
Farge | Rød |
pH-verdi | 10 |
Tetthet/betingelser | 1 g/ml / ved 20 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |