Super avisingsspray
Super avisingsspray
SUPER DE-ICING SPRAY 500 ML
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Også vinduer med mye is blir raskt og effektivt ryddet for is og rim
- Ingen slitsom skraping av vinduer
- Rask påføring
Beskytter vinduene mot å bli dekket av rim igjen
Klar sikt, også selv om kupeen ennå ikke har nådd driftstemperatur
Svært god materialkompatibilitet
Plast, gummi og plast angripes ikke
Metanolfri
Behagelig sitrusduft
Metanol-, AOX- og silikonfri
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi sikrer kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Dataark(X)
For alle typer vinduer i bilindustrien som krever fjerning av frost eller is. Materiale kompatibelt med maling, gummi, polykarbonat og PMMA
Spray bilvinduene fra topp til bunn med Würth Super Anti-Freeze-spray. Fjern tint is med en skrape eller klut. For å hindre at det dannes is, kan du spraye et tynt lag igjen.
Hvis is dannes inne i bilen, sprayer du Würth Super Anti-Freeze-spray på en klut og gnir glasset kort.
Innhold | 500 ml |
Vekt av innhold | 460 g |
Kjemisk base | Etanol |
Lukt | Sitrus |
Farge | Blå |
pH-verdi | 7,8 |
Betingelser for pH-verdi | ved 20 °C |
Min. flammepunkt | 21 °C |
Tetthet | 0,952 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
AOX-frI | Ja |
Silikonfri | Ja |
Biologisk nedbrytbar | Ja |