Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Supra Mig

MIG-sveisetråd, stål, Supra Mig
LINCOLN SVEISETRÅD SUPRAMIG 1,2X16KG

Art.-nr. 0982912006
EAN 5060176122024

Priser vises for kunden etter pålogging
Supra Mig

Art.-nr. 0982912006

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Massiv tråd for sveising av ulegert stål

Utmerkede mate- og stabile sveiseegenskaper.


Eliminerer behovet for konstant justering av sveiseinnstillingene.


Stabil lysbue med svært lite sprut.


Bedre passprofil og utseende.


Førsteklasses tråd for robotsveising og annen automatisering.


Merknad

Klassifisering:


AWS A5.18/A5.18M ER 70S-6


EN ISO 14341-A -G46 4M 3SI1/G42 3C 3SI1



Dekkgasser (i henhold til EN 439)


MAG M21 blandingsgass Ar+ > 5-25 % CO2


C1 aktiv gass 100 % CO2


Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

BruksområdeSveisbare materialer
  • Konstruksjonsstål

  • EN10025 S185, S235, S275, S355

  • Skipsplater

  • ASTMA 131 klasse A, B, C, D, AH32t/m DH36

  • Støpt stål

  • EN10213-2 GP240R

  • Rørstål

  • EN10208-1 L210, L240, L290, L360

  • EN10208-2 L240NB, L290NB, L360NB, L360QB, L240MB

  • L290MB, L360MB, L415MB, L415NB

  • API 5LX X42, X46, X52, X60

  • EN10216-1/P235T1,P235T2, P275T1

  • EN10217-1 P275T2, P355N

  • Trykkbeholderstål

  • EN10028-2 P235GH, P265GH, P295GH, P355GH

  • Finkornstål

  • EN10113-2 S275, S275, S355, S420

  • EN10113-3 S275M, S275ML, S355M, S355ML, S420M, S420ML

Tråddiameter (Ø)

1,2 mm

Lagviklet

Ja

Vekt

16 kg

Type spole

Metal coil B300

Materiale

Lavlegeringsstål, 1.5125, 11MnSi6

Overflate

Kobberbelagt

EN-standard

14341– A

Min. lengdeutvidelse

28 %

Min. strekkfasthet

574 N/mm²

Produktvekt (per element)

16,000 kg

Dekkgass

Argon/CO2, Karbondioksid

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger