Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Suprabeam S4 LED-hodelykt - HODELYKT SUPRABEAM S4 OPPLADBAR/ALK Suprabeam S4 LED-hodelykt - HODELYKT SUPRABEAM S4 OPPLADBAR/ALK Suprabeam S4 LED-hodelykt - HODELYKT SUPRABEAM S4 OPPLADBAR/ALK
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/7ItYXiFinA4

Suprabeam S4 LED-hodelykt - HODELYKT SUPRABEAM S4 OPPLADBAR/ALK - 1
Suprabeam S4 LED-hodelykt - HODELYKT SUPRABEAM S4 OPPLADBAR/ALK - 2
Suprabeam S4 LED-hodelykt - HODELYKT SUPRABEAM S4 OPPLADBAR/ALK - 3

Suprabeam S4 LED-hodelykt

Hodelykt LED, batteri i Suprabeam S-serien
HODELYKT SUPRABEAM S4 OPPLADBAR/ALK

Art.-nr. 0827809612

EAN 5704049907133

Priser vises for kunden etter pålogging
Suprabeam S4 LED-hodelykt

Art.-nr. 0827809612
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
Holdbar og kompakt hodelykt, kan festes til en vernehjelm.

Slitesterk og brukervennlig lykt som kan brukes som en vanlig hodelykt. Ved bruk av tilbehør kan lykten festes til en sikkerhetshjelm som har slissefeste for lampe (f.eks. Petzl vertex vent og Würth Pheos).


Lykten har to forskjellige LED-lysvariasjoner: en smal lysstråle med lang rekkevidde og en bred lysstråle med kortere rekkevidde, og så en kombinasjon av disse to, som kan brukes samtidig.


Alle tre lysvariasjonene har et utvalg av tre forskjellige lyseffekter. Dette muliggjør en passende lysintensitet og optimal brukstid for alle oppgaver.


Lykten har et lett litiumpolymerbatteri som strømkilde. Batteriet har integrert USB.


Lykten kan bruke både det oppladbare og AAA batterier som strømkilde.


Lykten er ekstremt godt beskyttet mot støv og fuktighet, noe som gjør den veldig godt egnet for krevende forhold i industrielle bruksområder og byggeplasser, samt krevende nordlige utendørsforhold i kontinuerlig bruk gjennom hele året.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lysstrøm

250 lm

Min./maks. lysstrøm

75 / 750 lm

Belysningsområde

100 m

Lysperiode

8 h

Min./maks. lysperiode

5,5-18 h

Ladetid

4 h

IP-beskyttelsesklasse

IP 68

Nominell spenning

3,7 V

Kapasitet for oppladbart batteri/batteri

1400 mAh

Type oppladbart batteri/batteri

Lithium polymer

Materiale

Spesialplast

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Hjelmholder for hodelykt Suprabeam S-serien

HODELYKTHOLDER S4 TIL HJELM

x 1 Ant.
Suprabeam USB-ladeadapter

LADER 230V TIL USB-A F.SUPERABEAM LYKTER

x 1 Ant.
Suprabeam USB-ladekabel

USB LADEKABEL HODELYKTER OG LOMMELYKTER