Suprabeam USB-ladeadapter
Suprabeam USB-lader
LADER 230V TIL USB-A F.SUPERABEAM LYKTER
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Plast |
Bredde | 36.1 mm |
Lengde | 52.6 mm |
Produktvekt (per element) | 33.000 g |
Farge | Svart |
Suprabeam USB-lader
LADER 230V TIL USB-A F.SUPERABEAM LYKTER
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Plast |
Bredde | 36.1 mm |
Lengde | 52.6 mm |
Produktvekt (per element) | 33.000 g |
Farge | Svart |