Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Surringsforsenking

Surringsfeste
FESTERING, ZM14, FOR GULVMONT.

Art.-nr. 096380 214

EAN 4011231880237

Priser vises for kunden etter pålogging
Surringsforsenking

Art.-nr. 096380 214
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
For ytterligere lastsikring i et kjøretøy
  • Testet opptil 350 daN

  • Inkluderer festeanordninger
Merknad

Gulvpanelet må være minst 10 mm tykt.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Forsenkning i gulvplate

  • Må skrus godt fast i karosserigulvet.

Typebeskrivelse

ZM14

Bredde

70 mm

Høyde

10,5 mm

Lengde

104 mm

Produktvekt (per element)

0,100 kg

Materiale

Stål

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Lastesurring med krok

FESTESTROPP, RZH50, MED KROK

Stramme- og festestropp for sikring og festing av last i henhold til EN 12195-2