Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Surringsplate i aluminium

Surringsplate, alu, enkel
FESTEBRAKETT, AZPL, ALUMINIUM

Art.-nr. 096380 216

EAN 4011231880244

Priser vises for kunden etter pålogging
Surringsplate i aluminium

Art.-nr. 096380 216
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
Passer til surrestropper med beslag for kjøretøy
  • Passer til en rekke transportoppgaver

  • Som ett festepunkt for festeøyer

  • Testet opptil 500 daN

  • Inkluderer festeanordninger
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Typebeskrivelse

AZPL

Bredde

44 mm

Høyde

10 mm

Lengde

44 mm

Produktvekt (per element)

0,030 kg

Farge

Aluminium-sølv

Materiale

Aluminium

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Jekkestropp for rett airline profil

FESTESTROPP, 1M

Med festeøye for rett profil
x 1 Ant.
Jekkestropp for rett airline profil

FESTESTROPP, 2M

Med festeøye for rett profil
x 1 Ant.
Jekkestropp for rett airline profil

FESTESTROPP, 4M

Med festeøye for rett profil
x 1 Ant.
Festeøye

FASTSPENNINGSKROK, ZOE, FOR GULVMONT.

Ideell for å feste festestropper eller utstyr som koster, bøtter, verktøy eller kleshengere.
x 1 Ant.
Skruebeslag

SKRUEFITTING M8, SFL, 0-17

For festing av komponenter på rette festeskinner
x 1 Ant.
Skruebeslag

SKRUEFITTING M10, SFM, 0-7

For festing av komponenter på rette festeskinner
x 1 Ant.
Skruebeslag

SKUREFITTING, SFS, MED STJERNEHÅNDTAK

For festing av komponenter på rette festeskinner
x 1 Ant.
Surriestropp med klemmelås og beslag

LASTESTROPP, KSG54, MED KLEMLÅS, 0,5 M

Passer til en lastekapasitet på opptil 300 daN
x 1 Ant.
Jekkestropp for rett airline profil

SPENNSTROPP 1M FOR ALU-SKINNE RAZ1000

Festing med aluminiumssikring for rett profil
x 1 Ant.
Jekkestropp for rett airline profil

SPENNSTROPP 2M FOR ALU-SKINNE RAZ1000

Festing med aluminiumssikring for rett profil
x 1 Ant.
Jekkestropp for rett airline profil

SPENNSTROPP 4M FOR ALU-SKINNE RAZ1000

Festing med aluminiumssikring for rett profil
x 1 Ant.
Festeøye

STROPPEFESTE, ZOA FOR ALU SKINNE

Ideell for å feste festestropper eller utstyr som koster, bøtter, verktøy eller kleshengere.