Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Svart NBR70 rund ledning

Rund ledning NBR 70
O-RINGSNOR NBR 70 Ø1,6MML.1M

Art.-nr. 04681116

EAN 4011231396332

Priser vises for kunden etter pålogging
Svart NBR70 rund ledning

Art.-nr. 04681116

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For rask og enkel produksjon av O-ringer
  • Materiale: NBR - akrylonitril-butadien-gummi

  • Mediemotstand: Olje, bensin, fett, alifatiske hydrokarboner (propan, butan, mineraloljer), fortynnede syrer og alkalier

  • Temperaturområde: -30 °C til 100 °C
Merknad

DIN ISO 3302-1, toleranseklasse E1 gjelder for dimensjonstoleranse

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Båtbyggerier, maskinteknikk, fraktoperasjoner, bilverksteder, landbruksmaskiner og motorsykkelverksteder, busselskaper osv.

Materiale

Syntetisk gummi

Shore A-hardhet

70

Lengde

1 m

Diameter (h1)

1,6 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
O-ring monteringssett, sortiment, 8 stk. i systemkasse 4.4.1.

O-RINGSNORSORTIMENT . TILBEHØR

Diameter på rund ledning: 1,6 mm, 2,4 mm, 3 mm, 5,7 mm, 8,4 mm, NBR 70
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger