Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Svart NBR70 rund ledning

Rund ledning NBR 70
O-RINGSNOR NBR70 Ø2,4MML.1M

Art.-nr. 04681124

EAN 4011231396356

Priser vises for kunden etter pålogging
Svart NBR70 rund ledning

Art.-nr. 04681124
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
For rask og enkel produksjon av O-ringer
  • Materiale: NBR - akrylonitril-butadien-gummi

  • Mediemotstand: Olje, bensin, fett, alifatiske hydrokarboner (propan, butan, mineraloljer), fortynnede syrer og alkalier

  • Temperaturområde: -30 °C til 100 °C
Merknad

DIN ISO 3302-1, toleranseklasse E1 gjelder for dimensjonstoleranse

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Båtbyggerier, maskinteknikk, fraktoperasjoner, bilverksteder, landbruksmaskiner og motorsykkelverksteder, busselskaper osv.

Materiale

Syntetisk gummi

Shore A-hardhet

70

Lengde

1 m

Diameter (h1)

2,4 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
O-ring, monteringssett, sortiment 8 stk. i systemkasse 4.4.1.

O-RINGSNORSORTIMENT . TILBEHØR

Rund ledning, ulike diametre, NBR 70