Svart NBR70 rund ledning
Rund ledning NBR 70
O-RINGSNOR NBR70 Ø8,4MML.1M
Art.-nr. 04681184
EAN 4011231396417
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Materiale: NBR - akrylonitril-butadien-gummi
- Mediemotstand: Olje, bensin, fett, alifatiske hydrokarboner (propan, butan, mineraloljer), fortynnede syrer og alkalier
- Temperaturområde: -30 °C til 100 °C
DIN ISO 3302-1, toleranseklasse E1 gjelder for dimensjonstoleranse
Båtbyggerier, maskinteknikk, fraktoperasjoner, bilverksteder, landbruksmaskiner og motorsykkelverksteder, busselskaper osv.
![]() | |
Materiale | Syntetisk gummi |
Shore A-hardhet | 70 |
Lengde | 1 m |
Diameter (h1) | 8,4 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.