Svart, pulverfri engangshanske av nitril
Engangshanske, nitril, svart, pudderfri
ENGAGNSHANSKER NITRIL SORT XXL



Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Testet som matsikker
Silikonfri produksjonsprosess
Uten allergifremkallende lateksproteiner
Pudderfri
Kan brukes på begge sider
Uten allergifremkallende lateksproteiner
Bilindustri, laboratoriearbeid, næringsmiddelindustri, farmasøytisk og kjemisk industri, elektrofag, dekorasjon, spraylakkering og polering, rengjørings- og vedlikeholdsarbeid
Colour | Svart |
Size | XXL |
Material | Nitril |
Indre belegg | Powder-free, Klor |
Standards | EN 374, EN 420 |
Category | 3 |
Length | 240 mm |
Material thickness | 0.12 mm |
Materialtykkelse for finger (strukturert) | 0.15 mm |
Materialtykkelse for håndflaten (strukturert) | 0.12 mm |
Materialtykkelse for mansjett (glatt) | 0.08 mm |
Toleranse, materialtykkelse (+/-) | 0.03 mm |