Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Svart, pulverfri engangshanske av nitril

Engangshanske, nitril, svart, pudderfri
ENGANGSH.NITRIL SORT STR 10/XL

Art.-nr. 0899470372

EAN 4045989802463

Priser vises for kunden etter pålogging
Svart, pulverfri engangshanske av nitril

Art.-nr. 0899470372
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
Vanntett, engangs nitrilhanske

Testet som matsikker



Silikonfri produksjonsprosess



Uten allergifremkallende lateksproteiner



Pudderfri



Kan brukes på begge sider

Merknad

Uten allergifremkallende lateksproteiner

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Bilindustri, laboratoriearbeid, næringsmiddelindustri, farmasøytisk og kjemisk industri, elektrofag, dekorasjon, spraylakkering og polering, rengjørings- og vedlikeholdsarbeid

Farge

Svart

Størrelse

XL

Materiale

Nitril

Indre belegg

Powder-free, Klor

Standarder

EN 374, EN 420

Kategori

3

Lengde

240 mm

Materialtykkelse

0,12 mm

Materialtykkelse for finger (strukturert)

0,15 mm

Materialtykkelse for håndflaten (strukturert)

0,12 mm

Materialtykkelse for mansjett (glatt)

0,08 mm

Toleranse, materialtykkelse (+/-)

0,03 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger