Svart, pulverfri engangshanske av nitril
Engangshanske, nitril, svart, pudderfri
ENGANGSH.NITRIL SORT STR 8/M
Art.-nr. 0899470370
EAN 4045989802470
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Testet som matsikker
Silikonfri produksjonsprosess
Uten allergifremkallende lateksproteiner
Pudderfri
Kan brukes på begge sider
Uten allergifremkallende lateksproteiner
Bilindustri, laboratoriearbeid, næringsmiddelindustri, farmasøytisk og kjemisk industri, elektrofag, dekorasjon, spraylakkering og polering, rengjørings- og vedlikeholdsarbeid
Farge | Svart |
Størrelse | M |
Materiale | Nitril |
Indre belegg | Powder-free, Klor |
Standarder | EN 374, EN 420 |
Kategori | 3 |
Lengde | 240 mm |
Materialtykkelse | 0,12 mm |
Materialtykkelse for finger (strukturert) | 0,15 mm |
Materialtykkelse for håndflaten (strukturert) | 0,12 mm |
Materialtykkelse for mansjett (glatt) | 0,08 mm |
Toleranse, materialtykkelse (+/-) | 0,03 mm |