Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sveiseelektrode Arosta 316L

Sveiseelektrode AWS A5.4 E316L-16
SVEISEPINNE AROSTA 316L 2,5X350MM 2KG

Art.-nr. 0982316250
EAN 5945700008268

Priser vises for kunden etter pålogging
Sveiseelektrode Arosta 316L

Art.-nr. 0982316250
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
Rutilbasisk elektrode for sveising av rustfrie og syrefaste stål


  • Velegnet til buttsveiser og kilsveiser i alle stillinger, unntatt vertikalt fallende

  • Molybdennivå min. 2,7 %

  • Høy motstand mot generell og intergranulær korrosjon

  • Gir en sveis med pen overflate

  • Enkel slaggfjerning

  • Sterkt elektrodebelegg

  • Sveisbar på vekselstrøm og likestrøm +pol
Merknad

Klasseifisering


  • AWS A5.9/A5.9M: ER316, ER316L

  • ASME SFA-A5.9: ER316, ER316L

  • EN ISO 14343-B: SS316L
  • AWS A5.9/A5.9M: ER316, ER316L

  • ASME SFA-A5.9: ER316, ER316L

  • EN ISO 14343-B: SS316L
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tråddiameter (Ø)

2,5 mm

Lengde

350 mm

Min./maks. strømstyrke

40-75 A

Vekt

2,0 kg

Standarder

ISO 3581, DIN 1600

Materiale

Rustfritt stål – 316L

American Welding Society (AWS)

A 5.4: E 316L-16

Belegg på sveiseelektrode

Rutil

Min. strekkfasthet

490 N/mm²

Min. strømstyrke

40 A

Maks. strømstyrke

75 A

Min. lengdeutvidelse

25 %

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger