Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sveiseelektrode Baso 48SP Baso 48SP

Sveisepinner, AWS A5.1 E7016 Baso 48SP
SVEISEPINNE-ISO2560A

Art.-nr. 9501010227
EAN 4065746331074

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Lincoln Baso 48SP
  • AWS A5.1 E 7016-H8 A-Nr 1

  • ISO 2560-A E 38 3 B 12 H10 F-Nr 4

  • 9606 FM

  • Rutilbasisk elektrode med lavt hydrogeninnhold

  • For sveising av ulegert stål (bløtstål) og flere herdbare legeringer

  • Velegnet i alle stillinger på buttsveiser og kilsveiser på plater og rør, unntatt vertikalt fallende

  • Stabil lysbue, selv ved lave strømstyrker.

  • Utmerket for rørsveising og spesielt rotstreng sveising.

  • Meget lettsveist samt lett slaggløsning.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Elektrode som er velegnet i alle stillinger på buttsveiser og kilsveiser på plater og rør

Tråddiameter (Ø)

2.5 mm

Lengde

350 mm

Min./maks. strømstyrke

50-85 A

Vekt

2 kg

Standarder

ISO 2560-A

Materiale

Stål

American Welding Society (AWS)

A 5.1: E 7016

Belegg på sveiseelektrode

Grunnleggende

Min. strekkfasthet

530 N/mm²

Min. strømstyrke

50 A

Maks. strømstyrke

85 A

Min. lengdeutvidelse

25 %

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger