Sveisehjelm Callisto V3
Automatisk sveisehjelm CALLISTO V3
SVEISESKJERM AUTO V3 CALLISTO
Art.-nr. 0984700006
EAN 4065746461030
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Gjennomskinnelighet når ikke aktivert | Beskyttelsesnivå 4 |
Gjennomskinnelighet når aktivert | Beskyttelsesnivå 5-9 og 9-13 |
Kassettbredde x kassetthøyde x kassettykkelse | 123 x 156 x 33 mm |
Bredde på synsfelt x høyde på synsfelt | 75 x 107 mm |
Energitilførsel | Solar cells and battery replacement |
Min./maks. temperaturområde | -5 til 55 °C |
Standarder | EN 16321-1 |
Min./maks. vekslingstid fra mørk til lys | 0,1-1 s |
Farge | Svart |
Min. vekslingstid fra mørk til lys | 0,1 s |
Produktvekt (per element) | 960,000 g |
Vekslingstid fra mørk til lys | 0,00004 s |
AY-FACESEAL-WELDHELM-V3
AY-HEADGEAR-WELDHELM-V3
SWBA-(F.CALLISTO V3)
PROTPLT-OUT-(F.AUTM WELDHELM V3)
PROTPLT-IN-(F.WELDHELM-AUTM-V3)
GRINDSHLD-(F.CALLISTO-V3)-0984700006
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
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.