Sveisepinne Baso 120 Baso 120
Sveisepinner AWS A5.1 E7018 H4R Baso 120
SVEISEPINNE-ISO2560-A-2,5X350
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- AWS A5.1 E7018 H4R
- EN ISO 2560-A E 42 3 B 12 H5
- Rutilbasisk elektrode med lavt hydrogeninnhold
- For sveising av ulegert stål (bløtstål) og flere herdbare legeringer
- Velegnet i alle stillinger på buttsveiser og kilsveiser på plater og rør, unntatt vertikalt fallende
- Stabil lysbue, selv ved lave strømstyrker.
- Utmerket for rørsveising og spesielt rotstreng sveising.
- Meget lettsveist samt lett slaggløsning.
Elektrode som er velegnet i alle stillinger på buttsveiser og kilsveiser på plater og rør, unntatt vertikalt fallende
Tråddiameter (Ø) | 2,5 mm |
Lengde | 350 mm |
Min./maks. strømstyrke | 60-80 A |
Vekt | 2 kg |
Standarder | ISO 2560-A |
Materiale | Stål/stål |
American Welding Society (AWS) | A 5.1: E 7018 |
Belegg på sveiseelektrode | Grunnleggende |
Min. strekkfasthet | 490 N/mm² |
Min. strømstyrke | 60 A |
Maks. strømstyrke | 80 A |
Min. lengdeutvidelse | 25 % |