Sveiseelektrode Baso 48SP Baso 48SP
Sveisepinner, AWS A5.1 E7016 Baso 48SP
SVEISEPINNE
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- AWS A5.1 E 7016-H8 A-Nr 1
- ISO 2560-A E 38 3 B 12 H10 F-Nr 4
- 9606 FM
- Rutilbasisk elektrode med lavt hydrogeninnhold
- For sveising av ulegert stål (bløtstål) og flere herdbare legeringer
- Velegnet i alle stillinger på buttsveiser og kilsveiser på plater og rør, unntatt vertikalt fallende
- Stabil lysbue, selv ved lave strømstyrker.
- Utmerket for rørsveising og spesielt rotstreng sveising.
- Meget lettsveist samt lett slaggløsning.
Elektrode som er velegnet i alle stillinger på buttsveiser og kilsveiser på plater og rør
Tråddiameter (Ø) | 3.2 mm |
Lengde | 450 mm |
Min./maks. strømstyrke | 85-135 A/AC |
Vekt | 2.3 kg |
Standarder | ISO 2560-A |
Materiale | Stål |
American Welding Society (AWS) | A 5.1: E 7016 |
Belegg på sveiseelektrode | Grunnleggende |
Farge | 0 - ikke relevant |
Min. strekkfasthet | 530 N/mm² |
Min. strømstyrke | 85 A/AC |
Maks. strømstyrke | 135 A/AC |
Min. lengdeutvidelse | 25 % |