Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sveisepinner, Baso Sveisepinner, Baso

TIG-elektrode Baso
SVEISEPINNE BASO 120 3,2X450 18 KG

Art.-nr. 0982570519
EAN 4067993228633

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

48 SP og 120
  • * Rutilbasisk elektrode med lavt hydrogeninnhold

  • * For sveising av ulegert stål (bløtstål) og flere herdbare legeringer

  • * Velegnet i alle stillinger på buttsveiser og kilsveiser på plater og rør, unntatt vertikalt fallende

  • Egenskaper: Utmerket allround elektrode. Stabil lysbue, selv ved lave strømstyrker. Utmerket for rørsveising og spesielt rotstreng sveising. Meget lettsveist samt lett slaggløsning.

  • Pakkestørrelser: 1 Kartong inneholder 5 enkeltpakker (3 pakker for art. nr. 1982 570 519). Minste salgsenhet 1 stk. enkeltpakke.



  • * GMAW: UltraMag

  • * GTAW: LNT 25



Benyttes av mekanisk industri, skipsverft, bygg og anlegg, jord og skogbruk og hobby.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Diameter (Ø)

3.2

Produktvekt (per element)

1 g

Min. strømstyrke

90

Maks. strømstyrke

140

Lengde

450

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger