Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sveiseprimer Europax

Sveiseprimer Europax
EUROPAX SVEISEGRUNNING 500 ML

Art.-nr. 0893201093
EAN 4061975751393
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lagringsbestandighet fra produksjon

12 Måned

Farge

Svart

Tetthet

0,86 g/cm³

Min. flammepunkt

56

Beholder

Boks

Tørketid

1 h

Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon

fra 5 °C til 35 °C

Innhold

500 ml

Vekt av innhold

400 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger