Sveiseskjerm Miga Flip up
Sveisehjelm Miga Flip up
ALFA SVEISESKJERM 110 X 60 MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Oppslagbart glass slik at hjelmen også kan benyttes til sliping
- Glassdimensjon 110 x 60 mm
- Sveisemasken leveres komplett klar til bruk med DIN 10 glass
Mig/Mag og pinnesveising
Kassettbredde x kassetthøyde x kassettykkelse | 110 x 60 x 10 mm |
Bredde på synsfelt x høyde på synsfelt | 110 x 60 mm |
Standarder | EN 170 |
Min./maks. vekslingstid fra mørk til lys | 0-0 min |
Min./maks. beskyttelsesnivå | 2-2 |
Min. vekslingstid fra mørk til lys | 0 min |
Produktvekt (per element) | 1,000 g |
Vekslingstid fra mørk til lys | 0 min |