Sveiseskjerm Viking 3350-4C
Sveisehjelm Viking 3350-4C
SVEISESKJERM VIKING 3350-4C
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Driftes av 1 stk CR 2450 Lithium knappecellebatteri
- Driftstemperatur -10 - +60 ° C
- Egen slipemodus
- Motorhead utførelse/sølvgrå
3 års garanti
Mig/Mag og pinnesveising
Gjennomskinnelighet når aktivert | Beskyttelsesnivå 5-9 og 9-13 |
Kassettbredde x kassetthøyde x kassettykkelse | 114 x 133 x 20 mm |
Energitilførsel | Solceller og 1 utskiftbar 3 V knappceller (CR2450) |
Min./maks. temperaturområde | -20 til 70 °C |
Standarder | EN 379, Z87.1 |
Materiale | Plast |
Forsinkelse for sakte åpning | 0,35-0,80 sek. |
Forsinkelse for rask åpning | 0,10-0,35 sek |
Farge | Aluminium-sølv |
Min./maks. beskyttelsesnivå | 2-2 |
Min. vekslingstid fra mørk til lys | 0.1 |
Produktvekt (per element) | 595,000 g |
Vekslingstid fra mørk til lys | 0.1 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.