Sveiseelektrode Supra
Sveiseelektrode Supra AWS A5.1 E6012
SVEISEPINNE SUPRA 2,5X350MM PK.2.1KG
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Rutil-belagt universell reparasjonselektrode
Alle sveiseposisjoner, inkludert fra topp til bunn.
Utmerket for malte og rustne overflater.
Anbefales når det er store hull å fylle.
For sveising i alle posisjoner med én strøminnstilling.
Egnet for bygningsstål.
Passer for alle elektrodesveisemaskiner.
Strømtype AC/DC-elektrode –
Identifikasjon Supra/6012
Spissfarge: Brun
- AWS A5.1-91 E6012
- EN 499-94 E38 0 RC 11
Klassifisering:
- AWS A5.1-91 E6012
- EN 499-94 E38 0 RC 11
- AWS A5.1-91 E6012
- EN 499-94 E38 0 RC 11
Tråddiameter (Ø) | 2.5 mm |
Lengde | 350 mm |
Min./maks. strømstyrke | 70-90 A |
Vekt | 2.1 kg |
Standarder | ISO 2560-A |
Materiale | Karbonstål |
Belegg på sveiseelektrode | Rutil |
Farge | 0 - ikke relevant |
Min. strekkfasthet | 470 N/mm² |
Min. strømstyrke | 70 A |
Maks. strømstyrke | 90 A |
Min. lengdeutvidelse | 17 % |