Sveisetråd SG2
MIG-sveisetråd SG2, fast spole
SVEISETRÅD PÅ SPOLE 0,6MM 5KG

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Gir forbedret ytelse samtidig som du unngår stans på grunn av fast eller sammenfloket tråd
- Spesielt egnet for automatiske sveisesystemer
Klassifiseringer:
- AWS A 5.18 ER 70S-6
- EN ISO 14341-A: G 46 4 M21 3 Si1
- EN ISO 14341-A: G 42 2 C1 3Si1
Sertifiseringer:
TÜV 18687
Mekaniske egenskaper G46 4 M21 3Si1:
- Strekkfasthet Rm 530–680 MPa
- Kapasitetsstyrke RS ≥ 460 MPa
- Forlengelse A5d ≥ 20,0 %
- Elastisitet ved –40 °C kV ≥ 47 J
Mekaniske egenskaper G42 2 C1 3Si1:
- Strekkfasthet Rm 500–640 MPa
- Kapasitetsstyrke RS ≥ 420 MPa
- Forlengelse A5d ≥ 20,0 %
- Elastisitet ved –20 °C kV ≥ 47 J

Tråddiameter (Ø) | 0,6 mm |
Lagviklet | Ja |
Vekt | 5 kg |
Type spole | Plastspiral |
Materiale | Lavlegeringsstål, 1.5125, 11MnSi6 |
Overflate | Kobberbelagt |
EN-standard | 14341– A |
Typebeskrivelse | SG2 tråd, DIN 8559 |
Min. lengdeutvidelse | 26 % |
Min. strekkfasthet | 495 MPa |
Produktvekt (per element) | 1000,000 g |
American Welding Society (AWS) | A5.18: ER70S-6 |
Dekkgass | Argon/CO2 |