Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sveisetråd for Mig-lodding

MIG-sveisetråd for MIG-lodding
LODDETRÅD MIG CUSI3 0.8MM 5KG Ø200MM

Art.-nr. 0982311070
EAN 4056807906843

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For MIG-lodding
  • DIN 1733 SG – CuSi3

  • AWS-betegnelse: ER CuSi-A

  • Materialnr. 2.1461

  • Sveising av forbindelser på kobber-, kobber-silisium- og kobber-sink-legeringer

  • Mindre sprut reduserer etterarbeid

  • Minimal poredannelse og kraftige sveisesømmer
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Spesielt for bruk på galvaniserte karosserier og elektrolytisk forsinkede arbeidsstykker.


Bilverksteder, oppretterverksteder, kjeleindustri, industrimaskinteknikk, rammekonstruksjon og systemteknikk.

Tråddiameter (Ø)

0,8 mm

Type spole

Plastic coil S200

Min. strekkfasthet

120 MPa

Produktvekt (per element)

1,000 g

Dekkgass

Argon

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger