Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Svillemembran med vindsperre

Svillemembran med vindsperre
SVILLEMEMBRAN 20 CM M/PAKN. OG DUK - 20M

Art.-nr. 5396774620

EAN 4061975751195

Priser vises for kunden etter pålogging
Svillemembran med vindsperre

Art.-nr. 5396774620

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 20 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Svillemembran med vindsperre - laget av skum med lukkede celler basert på syntetisk gummi. Beskytter effektivt mot vind og fuktopptak underlaget.

Svillemembran med påmontert vindsperre



  • Duken er påmontert PVC/NBR-skum med forhøyning som gjør det mulig å tette mot ujevnt underlag opptil 10 mm

  • PVC/NBR-skum legges ned mot mur/betong og duken brettes opp i konstruksjonens ytterside. Dette overlappes i ettertid av veggduk for å tette huset

  • PVC/NBR gummipakningen(565-sertifisert) er 5 mm tykk. I tillegg er det pålimt 3 stk. spor som tar opp ujevnheter

  • Maksimal eksponeringstid for UV: 8 uker

Egenskaper for dette produktet er deklarert i Nordisk Miljømerkings Supply Chain Declaration Portal. (SCDP)

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Skum med lukkede celler basert på syntetisk gummi

Farge

Svart-grå

Rullengde

20 m

Rullbredde

200 mm

Tykkelse

10 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger