Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Svingdørhengsel For tilstøtende innerdører

Toveis svingdørhengsel

Art.-nr. 0686302251
EAN 4050382603005
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Svinger 180° på begge sider
Merknad

VE 2 = 1 par

Spesifiserte mål er ikke bindende. Forbehold om tekniske endringer!

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Åpningsbredde

Dobbeltsidig sving

Lastekapasitet med 2 hengsler

70 kg

Rullhøyde

228 mm

Rulldiameter

30 mm

Materiale

Stål

Overflate

Sinkbelagt

Åpningsvinkel

180 Degree

DIN-retning

DIN R/L

Egnet for min./maks. tykkelse

40-45 mm

Egnet for maks. dørbredde

985 mm

Maks. dørhøyde.

2600 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger