Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Svingjern DIN 1814 Performance, justerbar

Svingjern med DIN 1814 Performance, justerbar
SVINGJERN F.GJENGETAPP SZ1-(M1-10) ZEBRA

Art.-nr. 0657800100

EAN 4061975320742

Priser vises for kunden etter pålogging
Svingjern DIN 1814 Performance, justerbar

Art.-nr. 0657800100
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
Performance svingjern for monteringsverktøy, med firkantet maskinchuck i henhold til DIN 10 og ny forsterket kropp samt riflede håndtak for svært høy belastning.

Nøyaktig presisjon


Presisjonsetsede herdede oppspenningsklemmer med innebygd styrespor. Som et resultat av etsingsprosessen blir det bare laget minimale radiuser på de innvendige og utvendige hjørnene. De bevegelige oppspenningsklemmene er feste til håndtaket med en låsepinne. Denne innovative typen feste hindrer at den gjengede skrueforbindelsen løsner



Komfortabel å bruke


Håndtak med finmaskede rifler sørger gjør det enkelt å arbeide selv om det er mye kontaminering. Håndtaket kan enkelt skrus av når verktøyet brukes på trange steder



Trygt arbeid selv ved bruk av mye kraft


Svært høy belastningskapasitet sammenlignet med standardmodeller



Bærekraftig produksjon


Svarte håndtak av stål, og pulverlakkert svingjernkropp

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Justerbart svingjern for håndverktøy, med firkantet skaft i henhold til DIN 10, for eksempel håndtapper, gullfresere eller skrueuttrekkere.

InstruksjonerVær oppmerksom på følgende under klemming av håndtapper:


Den bevegelige klemmen på svingjernet løsnes ved å vri på håndtaket. Deretter plasseres det firkantede skaftet på håndtappen i gapet. Hvis du dreier håndtaket igjen, klemmes håndtappen mellom klemmene, og festes der. Det fastspente verktøyet kan brukes til å kutte gjenger for hånd.


Det er forboret et kjernehull i arbeidsstykket til dette. Nå er boret utstyrt med egnet kjølevæske/smøremiddel og plassert vertikalt. De to håndtakene gjør at du kan du bruke stor kraft, og at det er enkelt å kutte. Når gjengen kuttes for hånd, må du passe på at boret går ut igjen med jevne mellomrom for å bryte opp sponet som dannes.

Størrelse

1

Lengde

180 mm

Materiale

Zamak

DIN

1814

Min./maks. gjengeskjæringsområde, metrisk

1-10 mm

Egnet for innv. firkant størrelse

2-6,3 mm

Min./maks. gjengeskjæringsområde Whitworth-rørgjenger BSP (G-gjenger), imperial

1/8-1/8 in

Min./maks. gjengeskjæringsområde Whitworth (W-gjenger), imperial

1/16-3/8 in

Min./maks. brotsjkutteområde

2,5-7,5 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger