Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Svingjern DIN 225

Gjengebakkeholder DIN 225
SVINGJERN F.RUND GJ,BAKKE DIN 225 M3-M4

Art.-nr. 06591
EAN 4011231543910

Priser vises for kunden etter pålogging
Svingjern DIN 225

Art.-nr. 06591
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
Med stålhåndtak som skrus på for lukkede bakker og bakker med spor i henhold til DIN EN 22568 og DIN EN 24231.

Holdbar design og god festing


Hus laget av formstøpt sink med riflede klemmeskruer og 90° tupp for montering av bakke.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruksjoner

Bakken plasseres i bakkeholderen i høyden til skruen i midten. Skruene strammes med en skrutrekker. Bakken plasseres vertikalt på arbeidsstykket. Kan brukes på begge sider. Bor- og skjæreolje anbefales ved bruk. Etter to omdreininger kan kuttet avbrytes ved å vri et kort stykke tilbake.

Materiale

Aduserjern

Innvendig diameter x høyde

20 x 5 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger