Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Svingskivefett Lubesnake<SUP>®</SUP> - LUBESNAKE SVINGSKIVEFETT Svingskivefett Lubesnake<SUP>®</SUP> - LUBESNAKE SVINGSKIVEFETT Svingskivefett Lubesnake<SUP>®</SUP> - LUBESNAKE SVINGSKIVEFETT
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/BaCEz7soTU0

Svingskivefett Lubesnake<SUP>®</SUP> - LUBESNAKE SVINGSKIVEFETT - 1
Svingskivefett Lubesnake<SUP>®</SUP> - LUBESNAKE SVINGSKIVEFETT - 2
Svingskivefett Lubesnake<SUP>®</SUP> - LUBESNAKE SVINGSKIVEFETT - 3

Svingskivefett Lubesnake®

Lubesnake svingskivefett
LUBESNAKE SVINGSKIVEFETT

Art.-nr. 0893870210

EAN 4062856367092

Priser vises for kunden etter pålogging
Svingskivefett Lubesnake®

Art.-nr. 0893870210
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
Spesialsmørefett for svingskiver
  • Lubesnake® er et spesialfett for ren og enkel smøring av svingskiver.

  • Det beskytter og minimerer slitasje på svingskiven og bidrar til å øke sikkerheten.

  • Lastebilulykker skyldes ofte mangel på smøremiddel av svingskiven, så det anbefales å smøre svingskivekoblingen omtrent hver 5000 km.


En ren, enkel og svært tidsbesparende smøremetode


  • Det er ikke nødvendig med ekstra verktøy, for eksempel pensel eller fettpresse. I tillegg slipper man fettete eller illeluktende beholdere og ingen skitne hansker eller klær.

  • Sparer 10–12 minutter per smøring


Oversmøring er ikke mulig

Merknad

«Pølseskinnet» er biologisk nedbrytbart og dermed miljøvennlig.

Bruksområde

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. Hvis vår inkluderte kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren handlet bevisst. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Brukes til å smøre svingskiver på semitrailer

Instruksjoner

Én smøreslange hver gang du smører


  • Åpne den ytre emballasjen og plasser smøreslangen i smøresporet på svingskiven.

  • Koble tilhengeren. Før du løfter bilen, må du kjøre så nær king pinsom mulig slik at Lubesnake ikke beveger seg.

Vekt av innhold

330 g

Diameter

15 mm

Såpebase

Uorganisk

Min./maks. temperaturområde

-20 til 200 °C

Farge

Svart

Basisoljeviskositet, kinematisk/betingelser

2000 mm²/s / ved 40 °C

VKA-sveisekraft

5400 N

Lagringsbestandighet fra produksjon

120 Måned

Oljebasis

Mineralolje

Atferd ved kontakt med vann/betingelser

Will repel water, will not mix / in accordance with ASTM 1264, water washout < 1 %

Smøresystem

Fett

Lukt

Hydrokarbon

Tetthet

1 g/ml

Tetthetsbetingelser

ved 15 °C

Betingelser for viskositet til oljebasis

ved 40 °C

Min. temperaturområde

-20 °C

Maks. temperaturområde

200 °C

Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode

Innendørs lagring

Betingelser for VKA-sveisekraft

I henhold til DIN 51350-4, VKA-test (institutt for forbrenningsmotorer)

Silikonfri

Ja

Syrefri

Nei

Fri for tungmetaller

Ja

Klorholdig

Nei

Motstandsdyktighet mot

Vann

Lengde

140 cm

Egnede hansker:
 
Produkt
Beskrivelse
Engangs nitrilhanske
Engangs nitrilhanske
Beskrivelse:
Permeasjonsnivå: 3
Vanntett engangshanske for næringsmidler
Engangshansker nitril, oransje pudderfri
Engangshansker nitril, oransje pudderfri
Beskrivelse:
Permeasjonsnivå: 3
Unik diamanttekstur for optimalt grep
Engangshansker nitril, blå pudderfri
Engangshansker nitril, blå pudderfri
Beskrivelse:
Permeasjonsnivå: 5
Slitesterke og kraftige engangshansker med utmerket kjemisk beskyttelse
Permeasjon er prosessen der et kjemisk stoff beveger seg gjennom materialet til en beskyttelseshanske på et molekylært nivå. Tiden det tar fra første kontakt mellom det kjemiske stoffet og hansken til gjennomtrengningen av materialet, er gjennomtrengningstiden.
Målt gjennomtrengningstid
Permeasjonsnivå
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Viktig informasjon:

Den oppgitte informasjonen er basert på erfaring og laboratorieforhold, og den er utformet som en veiledning. Den faktiske egnetheten til en hanske avhenger imidlertid av de individuelle forholdene til bruken, og dette må bekreftes av en egnet test under driftsforhold. Gitt mangfoldet av materialer og kjemikalier som brukes, kan muligheten for inkompatibilitet eller bruksproblemer for brukeren ikke utelukkes i enkeltsaker. Vi gir deg mer enn gjerne råd om optimale løsninger.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger