Svingskivefett
Fett for nyttekjøretøy, svingskive
SVINGSKIVEFETT 25KG
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Enestående festeevne på svingkranser av støpejern eller stålplate
- Enkelt å fjerne
- Helt uoppløselig i vann
- Sørger for en perfekt tetning
- Bøtte: 25 kg
Dataark(X)
Ideell til å smøre svingskiver, borerør, gjenger og glideskinner som blir utsatt for høy kraft og høyt trykk. Også for gjenger som utsettes for høy kraft og høyt trykk, skrubits (TP), og til å smøre borstenger.
Vekt av innhold | 25 kg |
Min./maks. temperaturområde | -20 til 150 °C |
Farge | Svart |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 48 Måned |
Lukt | Karakteristisk |
Min. temperaturområde | -20 °C |
Maks. temperaturområde | 150 °C |
Silikonfri | Ja |