Svivelring QC 8
Svivelring, stål GK8


Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Sikkerhetsfaktor 4 i alle belastningsretninger
- Roterer 360°–180° øye, selvjusterende, dreibar
- Kulelagre for enkel lastjustering
- Sprekktestet til 100 %
- Kvalitetsklasse 8
- Malt i RAL 3000
- Egnet for sikker løfting av last i samsvar med maskindirektiv 2006/42/EF
- Konstruert, testet og sertifisert i henhold til GS-OA 15-04-EN 1677
- Designet for en belastning på 20 000 lastendringer
Ikke egnet for konstant roterende bevegelser under belastning. Ved aksial spenning tillates et avvik på +/-5° med en reduksjon i bæreevne på 10 %.
Art. nr. | Bæreevne | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
W.L.L. | 1 kjede | 2 kjeder | 1 kjede | 2 kjeder | 2 kjeder | 3/4 kjeder | |||||
5162 110 18 | 0,3 t | 0,6 t | 1,2 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,42 t | 0,3 t | 0,3 t | 0,63 t | 0,45 t | 0,3 t |
5162 112 18 | 0,5 t | 1 t | 2 t | 0,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,5 t | 0,5 t | 1,1 t | 0,75 t | 0,5 t |
5162 112 25 | 0,5 t | 1 t | 2 t | 0,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,5 t | 0,5 t | 1,1 t | 0,75 t | 0,5 t |
5162 116 20 | 1,12 t | 2 t | 4 t | 1,12 t | 2 t | 1,5 t | 1,12 t | 1,12 t | 2,36 t | 1,6 t | 1,12 t |
5162 116 30 | 1,12 t | 2 t | 4 t | 1,12 t | 2 t | 1,5 t | 1,12 t | 1,12 t | 2,36 t | 1,6 t | 1,12 t |
5162 120 30 | 1,12 t | 2 t | 4 t | 1,12 t | 2 t | 1,5 t | 1,12 t | 1,12 t | 2,36 t | 1,6 t | 1,12 t |
5162 120 301 | 2 t | 4 t | 8 t | 2 t | 4 t | 2,8 t | 2 t | 2 t | 4 t | 3 t | 2 t |
5162 124 30 | 3,15 t | 6,3 t | 12,5 t | 3,15 t | 6,3 t | 4,25 t | 3,15 t | 3,15 t | 6,3 t | 4,75 t | 3,15 t |
5162 130 35 | 5,3 t | 10,6 t | 21,2 t | 5,3 t | 10,6 t | 7,1 t | 5,3 t | 5,3 t | 11,2 t | 8 t | 5,3 t |
5162 130 45 | 5,3 t | 10,6 t | 21,2 t | 5,3 t | 10,6 t | 7,1 t | 5,3 t | 5,3 t | 11,2 t | 8 t | 5,3 t |
5162 130 351 | 8 t | 12,5 t | 25 t | 8 t | 16 t | 11,2 t | 8 t | 8 t | 16,8 t | 12 t | 8 t |
5162 130 451 | 8 t | 12,5 t | 25 t | 8 t | 16 t | 11,2 t | 8 t | 8 t | 16,8 t | 12 t | 8 t |
5162 136 54 | 8 t | 12,5 t | 25 t | 8 t | 16 t | 11,2 t | 8 t | 8 t | 16,8 t | 12 t | 8 t |
5162 142 63 | 10 t | 15 t | 30 t | 10 t | 20 t | 14 t | 10 t | 10 t | 21,2 t | 15 t | 10 t |
5162 148 60 | 15 t | 25 t | 50 t | 15 t | 30 t | 21 t | 15 t | 15 t | 31,5 t | 22,5 t | 15 t |
5162 156 78 | 15 t | 25 t | 50 t | 15 t | 30 t | 21 t | 15 t | 15 t | 31,5 t | 22,5 t | 15 t |
5162 164 96 | 15 t | 25 t | 50 t | 15 t | 30 t | 21 t | 15 t | 15 t | 31,5 t | 22,5 t | 15 t |
5162 172 108 | 25 t | 35 t | 70 t | 25 t | 50 t | 35 t | 25 t | 25 t | 52,5 t | 37,5 t | 25 t |
5162 180 120 | 30 t | 35 t | 70 t | 30 t | 60 t | 42 t | 30 t | 30 t | 63 t | 45 t | 30 t |
5162 190 135 | 35 t | 35 t | 70 t | 35 t | 70 t | 49 t | 35 t | 35 t | 73,5 t | 52,5 t | 35 t |
- Egnet for sikker løfting av last i samsvar med maskindirektiv 2006/42/EF
- Konstruert, testet og sertifisert i henhold til GS-OA 15-04-EN 1677
- Designet for en belastning på 20 000 lastendringer
![]() | |
Maks. bæreevne | 0,3 t |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M10 |
Overflate | Bar |
Innvendig diameter (d2) | 30 mm |
Ringtykkelse (s1) | 13 mm |
Innvendig høyde (h2) | 46 mm |
Kroppshøyde (h3) | 50 mm |
Høyde (h1) | 105 mm |
Nøkkelbredde (sw) | 30 mm |
Diameter på kontaktflate (d4) | 38 mm |
Gjengelengde (l1) | 18 mm |
Materiale | Stål |
Maks. dreiemoment | 16 Nm |
Produktvekt (per element) | 443,000 g |