Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sylinderhodeskrue med riller og sekskantet skruehull

W-251.12, stål, 100, elzink
SCR-RIPP-CYL-W251.12-KL100-(A2K)-M8X16

Art.-nr. 414418 16
EAN 4048539973378
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
Gjengetype x nominell diameter (d1)

M8

Lengde (l1)

16 mm

Flensdiameter (dc)

17 mm

Hodehøyde (k1)

8 mm

Innvendig drev (s1)

IS6

Standarder

W251.12

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

100

Overflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

Driftsprinsipp for låsemekanisme

Ribber

Låsefunksjon

Anti-løsneenhet, låsing

Hodetype

Osteformet hode

Drevtype

Innvendig sekskant

Gjengetype

Metriske gjenger

Stigning

1,25 mm

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skaftdiameter

8 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger