Sortiment sylinderskrue m/innv 6-kt ISO 4762 8.8 elzink A2K
ISO 4762 8.8 elzink 1040 deler Sysko
INNV 6-KTSKRUESORTIMENT DIN 912-8.8 ELZN
Art.-nr. 5964008401
EAN 4046777589276
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Sortiment, 1040 deler
- 100 maskinskruer m/innv. 6-kt. M4 x 10 / M4 x 16 / M4 x 20 mm
- 100 maskinskruer m/innv. 6-kt. M5 x 10 / M5 x 16 mm
- 80 maskinskruer m/innv. 6-kt. M5 x 20 mm
- 50 skruer m/innv. 6-kt. M5 x 25 / M5 x 30 mm
- 50 maskinskruer m/innv. 6-kt. M6 x 10 / M6 x 16 / M6 x 20 mm
- 40 maskinskruer m/innv. 6-kt. M6 x 25 / M6 x 30 mm
- 30 maskinskruer m/innv. 6-kt. M6 x 40 mm
- 30 maskinskruer m/innv. 6-kt. M8 x 16 / M8 x 20 mm
- 20 skruer m/innv. 6-kt. M8 x 25 / M8 x 30 mm
Standarder | DIN 912 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 8,8 |
Overflate | Galvanisert |
Antall deler i sortiment/sett | 1040 STK |
Produktvekt (per element) | 6740,000 g |
SYL.HODE.I6-KT ISO 4762 M4X20-ELZN-8.8
SYL.HODE.I6-KT ISO 4762 M5X10-ELZN-8.8
SYL.HODE.I6-KT ISO 4762 M5X16-ELZN-8.8
SYL.HODE.I6-KT ISO 4762 M5X20-ELZN-8.8
SYL.HODE.I6-KT ISO 4762 M5X20-ELZN-8.8
SYL.HODE.I6-KT ISO 4762 M5X30-ELZN-8.8
SYL.HODE.I6-KT ISO 4762 M6X10-ELZN-8.8
SYL.HODE.I6-KT ISO 4762 M6X16-ELZN-8.8
SYL.HODE.I6-KT ISO 4762 M6X20-ELZN-8.8
SYL.HODE.I6-KT ISO 4762 M6X25-ELZN-8.8
SYL.HODE.I6-KT ISO 4762 M6X30-ELZN-8.8
SYL.HODE.I6-KT ISO 4762 M6X40-ELZN-8.8
SYL.HODE.I6-KT ISO 4762 M8X16-ELZN-8.8
SYL.HODE.I6-KT ISO 4762 M8X20-ELZN-8.8
SYL.HODE.I6-KT ISO 4762 M8X25-ELZN-8.8
SYL.HODE.I6-KT ISO 4762 M8X30-ELZN-8.8
SYL.HODE.I6-KT ISO 4762 M4X10-ELZN-8.8
SYL.HODE.I6-KT ISO 4762 M4X16-ELZN-8.8