Sylinderskrue med innvendig sekskant ISO 4762/DIN 912, 8.8 stål elzink, (A2K)
ISO 4762/DIN 912 stål 8.8 elzink
SYL.HODE.I6-KT ISO 4762 M4X10-ELZN-8.8
Art.-nr. 00844 10
EAN 4011231145381
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
ISO 4762 erstatter DIN 912 | Det er noen likheter | Nominelt område endret | Fingjenger endret til ISO 12474.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M4 |
Lengde (l1) | 10 mm |
Hodediameter (dk) | 7 mm |
Hodehøyde (k1) | 4 mm |
Standarder | ISO 4762 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 8,8 |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Osteformet hode |
Drevtype | Innvendig sekskant |
Innvendig drev (s1) | IS3 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Delgjenget |
Produktklasse | A |