Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sylinderskrue med innvendig sekskant ISO 4762/DIN 912, 8.8 stål elzink, (A2K)

ISO 4762/DIN 912 stål 8.8 elzink
SYL.HODE.I6-KT ISO 4762 M5X10-ELZN-8.8

Art.-nr. 00845 10

EAN 4011231145718

Priser vises for kunden etter pålogging
Sylinderskrue med innvendig sekskant ISO 4762/DIN 912, 8.8 stål elzink, (A2K)

Art.-nr. 00845 10

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

ISO 4762 erstatter DIN 912 | Det er noen likheter | Nominelt område endret | Fingjenger endret til ISO 12474.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M5

Lengde (l1)

10 mm

Hodediameter (dk)

8,5 mm

Hodehøyde (k1)

5 mm

Standarder

ISO 4762

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

8,8

Overflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Osteformet hode

Drevtype

Innvendig sekskant

Innvendig drev (s1)

IS4

Gjengetype

Metriske gjenger

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Delgjenget

Produktklasse

A

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger