Sylindrisk dor I henhold til DIN 6450 form C med herdet slaghode
Dor, sylindrisk, DIN 6450, form C
DOR SYLINDRISK 5,0MM L.150MM
Art.-nr. 071463 29
EAN 4011231719988
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Herdet krom-vanadiumstål
Gjennomherdet skaft, som gjør det spesielt seigt og slitesterkt
Forsterket slaghode hindrer splintring
Gjennomherdet skaft
Svært robust og slitesterkt
![]() | |
Lengde (l1) | 150 mm |
Bladlengde (L2) | 50 mm |
Bredde på spiss (d) | 5 mm |
Slagflatediameter (a) | 10 mm |