Sylindrisk pinne med innvendige gjenger
DIN 7979 stål herdet blank
PIN-CYL-DIN7979-HDND-D-M6-8X100
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Toleranseklasse: m6
![]() | |
Nominell diameter (d1) | 8 mm |
Lengde (l1) | 100 mm |
Tilkoblingsgjenger (d2) | M5 |
Gjengelengde (metriske gjenger) (t1) | 8 mm |
Hulldybde (t2) | 12 mm |
Standarder | DIN 7979 |
Materiale | Stål |
Overflate | Bar |
Design | Herdet |
Rockwell-hardhet, HRC | 60 HRC |
Toleranseklasse | m6 |
Form | D |
RoHS-kompatibel | Ja |