Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sylindrisk pinne DIN 7 stål ubelagt toleranseklasse (m6)

DIN 7 m6 blank stål

Art.-nr. 02523 30

EAN 4064155476444

Priser vises for kunden etter pålogging
Sylindrisk pinne DIN 7 stål ubelagt toleranseklasse (m6)

Art.-nr. 02523 30

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1000 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

DIN 7, bart stål (9 SMnPb 28 k eller St 50 K), ikke herdet, toleranseklasse m6
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter (d1)

3 mm

Lengde (l1)

30 mm

Høyde på flatt punkt (c)

0,45 mm

Standarder

DIN 7

Materiale

Stål

Overflate

Bar

Design

Ikke herdet

Toleranseklasse

m6

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger