Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skalljakke Synlig neon, klasse 3

Synlig skalljakke, neon, klasse 3
SOFTSHJAKKE EN 20471 NEON OR STR. S

Art.-nr. M409254000

EAN 4251402749035

Priser vises for kunden etter pålogging
Skalljakke Synlig neon, klasse 3

Art.-nr. M409254000
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
Svært synlig skalljakke i sporty design. Mykt innerfôr. Gir god bevegelsesfrihet.
  • Mekanisk stretchstoff, vindtett, pustende, vannavvisende (8000 mm vannsøyle)

  • To lommer foran, brystlomme, innerlomme, alle med glidelås, pennelomme på erme

  • LOXY®-reflekser

  • Justerbare mansjetter, ergonomisk ermeform, fald med trekksnor

  • EN 20471 klasse¬3 (størrelse¬XS, klasse¬2)

LOXY® er et registrert varemerke for firmaet Loxy AS NO.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farge

Oransje, Antrasitt

Størrelse

S

Materiale

100 % polyester

Stoffvekt per m2

300 g

Standarder

ISO 20471, EN 20471

Kan vaskes ved

40 °C

Vedlikeholdsinstruksjon

Må ikke blekes, Do not dry in drum dryer, Kan ikke strykes, Do not dry-clean

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger