Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Syntetisk smøremiddel sterkt

Syntetisk klebrig smøremiddel sterkt NSF 921 TUNAP
TUNAP 921 SYNTETISK STERKT SMØREMIDDEL

Art.-nr. GT00102111

EAN 4065746466196

Priser vises for kunden etter pålogging
Syntetisk smøremiddel sterkt

Art.-nr. GT00102111

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Innovativt og ekstremt klebrig syntetisk smøremiddel fra TUNAPs Human Technology®-serie for bruk i den nedre delen av bilen. Utmerket motstand mot vannsprut og saltvann og høy trykk- og temperaturmotstand.
  • Utmerket motstand mot vannsprut og saltvann

  • Løsemiddelfri, noe som svært kort utluftingstid

  • Meget god motstand mot trykk og temperaturer

  • Ekstremt god festeevne på alle overflater

  • Enestående gjennomsiktig korrosjonsbeskyttelse

  • Enestående krypeeffekt etter sprøyting

  • Enestående dempningsegenskaper
Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Eliminerer banke og knirkelyder i den nedre delen av bilen

  • For permanent smøring av håndbremskabler, stenger og dørknapp-mekanismer

  • Korrosjonsbeskyttelse for bremse- og drivstoffledninger
Instruksjoner

Se produktinformasjon MP 921 før påføring. Rist kraftig før bruk. Spray på den rengjorte overflaten, og la den tørke bort. Gjenta behandlingen for å få optimal korrosjonsbeskyttelse.

Kjemisk base

Mineralolje med polybutylen

Smøresystem

Olje

Farge

Lysebrun

Lukt

Mild

Tetthet

0,871 g/cm³

Tetthetsbetingelser

ved 20 °C, DIN 51757

Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH)

53,67 %

Min. flammepunkt

-80 °C

Silikonfri

Nei

Syrefri

Ja

Innhold

400 ml

Vekt av innhold

259 g

Beholder

Sprayboks

Lagringsbestandighet fra produksjon

24

Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon

i forseglede originale beholdere, ikke under 5 °C

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger